BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 40S-5O/L

PHC 40S-5O/L

SKF PHC 40S-5O/L

Chain Link; 40S-5 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 40S-5O/L

BDI anyagszám

1281387

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.824
UNSPSC
31151609
EAN
7316573323501
Láncméret
40S-5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 40S-5 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő szélesség
1,49 hüvelyk | 37,85 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,68 milliméter
Hevedermagasság
2,374 hüvelyk | 60,3 milliméter
Hevedervastagság
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Csap átmérő
0,781 hüvelyk | 19,85 milliméter