BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 41-1DR-C/L

PHC 41-1DR-C/L

SKF PHC 41-1DR-C/L

Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 41-1DR-C/L

BDI anyagszám

1281105

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
7316573323549
Láncméret
41
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,246 hüvelyk | 6,25 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter
Görgő átmérő
0,306 hüvelyk | 7,772 milliméter
Hevedermagasság
0,39 hüvelyk | 9,906 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,295 milliméter