BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DUPLICADO 18270554 NO USAR

PHC 48B-1O/L

SKF PHC 48B-1O/L

Chain Link; 48B Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 48B-1O/L

BDI anyagszám

1280733

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.268
UNSPSC
31151609
EAN
7316573323778
Láncméret
48B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 48B Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Görgő átmérő
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Hevedermagasság
2,512 hüvelyk | 63,8 milliméter
Csap átmérő
1,151 hüvelyk | 29,24 milliméter
Görgő szélesség
1,8 hüvelyk | 45,72 milliméter
Hevedervastagság
0,472 hüvelyk | 12 milliméter