BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 48B-3X10FT

PHC 50-3X5MTR

SKF PHC 50-3X5MTR

Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 50-3X5MTR

BDI anyagszám

1280016

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.222
UNSPSC
31151603
EAN
7316572771792
Láncméret
50-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Görgő szélesség
0,37 hüvelyk | 9,398 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedermagasság
0,594 hüvelyk | 15,088 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter