PHC 56B-2O/L
SKF PHC 56B-2O/L
Chain Link; 56B-2 Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 13.5MM Plate Thickness; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 56B-2O/L
BDI anyagszám
1280749
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot