BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-3 RIV 202L

PHC 56B-3X10FT

SKF PHC 56B-3X10FT

Roller Chain; 56B-3 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 13.5MM Plate Thickness; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 56B-3X10FT

BDI anyagszám

1280148

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
323.36
UNSPSC
31151603
EAN
7316572619919
Láncméret
56B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 56B-3 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 13.5MM Plate Thickness; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
Lánchézag
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Görgő átmérő
2,125 hüvelyk | 53,98 milliméter
Csap átmérő
1,351 hüvelyk | 34,32 milliméter
Hevedervastagság
0,531 hüvelyk | 13,5 milliméter
Hevedermagasság
3,063 hüvelyk | 77,8 milliméter
Görgő szélesség
2,1 hüvelyk | 53,34 milliméter