BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS20B-3 RIV

PHC 60-3X5MTR

SKF PHC 60-3X5MTR

Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 60-3X5MTR

BDI anyagszám

1280020

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
22.395
UNSPSC
31151603
EAN
7316572772102
Láncméret
60-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,495 hüvelyk | 12,57 milliméter
Hevedervastagság
0,095 hüvelyk | 2,413 milliméter
Hevedermagasság
0,709 hüvelyk | 18,009 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter