BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-4 DF C/L

PHC 60H-3C/L

SKF PHC 60H-3C/L

Chain Link; 60-3 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 60H-3C/L

BDI anyagszám

1280793

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.21
UNSPSC
31151609
EAN
7316573324652
Láncméret
60-3
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 60-3 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Hevedervastagság
0,095 hüvelyk | 2,413 milliméter
Görgő szélesség
0,495 hüvelyk | 12,57 milliméter
Hevedermagasság
0,709 hüvelyk | 18,009 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter