PHC 64B-2C/L
SKF PHC 64B-2C/L
Chain Link; 64B-2 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 64B-2C/L
BDI anyagszám
1280704
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot