BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RC200-3 COT CL

PHC 64B-3C/L

SKF PHC 64B-3C/L

Chain Link; 64B-3 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 64B-3C/L

BDI anyagszám

1280719

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11.129
UNSPSC
31151609
EAN
7316573324713
Láncméret
64B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 64B-3 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Görgő szélesség
2,4 hüvelyk | 60,96 milliméter
Görgő átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Lánchézag
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Csap átmérő
1,551 hüvelyk | 39,4 milliméter
Hevedermagasság
3,55 hüvelyk | 90,17 milliméter