BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-3R X 10FT

PHC 64B-3X5MTR

SKF PHC 64B-3X5MTR

Roller Chain; 64B-3 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 64B-3X5MTR

BDI anyagszám

1280151

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
688.013
UNSPSC
31151603
EAN
7316572772256
Láncméret
64B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 64B-3 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 63.5MM Roller Diameter; 60.96MM Roller Width; 15MM Plate Thickness; 90.17MM Plate Height; Curved; 39.4MM Pin Diameter
Görgő szélesség
2,4 hüvelyk | 60,96 milliméter
Hevedervastagság
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Hevedermagasság
3,55 hüvelyk | 90,17 milliméter
Csap átmérő
1,551 hüvelyk | 39,4 milliméter
Lánchézag
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Görgő átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter