BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DMD-80-1R-50FT ; D0044

PHC 72B-1X10FT

SKF PHC 72B-1X10FT

Roller Chain; 72B Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 72B-1X10FT

BDI anyagszám

1280085

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
182.88
UNSPSC
31151603
EAN
7316572772287
Láncméret
72B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 72B Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
Görgő átmérő
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter
Csap átmérő
1,751 hüvelyk | 44,48 milliméter
Lánchézag
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Hevedermagasság
4,079 hüvelyk | 103,6 milliméter
Görgő szélesség
2,7 hüvelyk | 68,58 milliméter
Hevedervastagság
0,669 hüvelyk | 17 milliméter