PHC 72B-2O/L
SKF PHC 72B-2O/L
Chain Link; 72B-2 Chain Size; Cottered; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 72B-2O/L
BDI anyagszám
1280751
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot