BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 20B-3O/L

PHC 72B-3O/L

SKF PHC 72B-3O/L

Chain Link; 72B-3 Chain Size; Cottered; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 72B-3O/L

BDI anyagszám

1280766

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.619
UNSPSC
31151609
EAN
7316573324782
Láncméret
72B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 72B-3 Chain Size; Cottered; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
Görgő szélesség
2,7 hüvelyk | 68,58 milliméter
Lánchézag
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Hevedervastagság
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Görgő átmérő
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter
Hevedermagasság
4,079 hüvelyk | 103,6 milliméter
Csap átmérő
1,751 hüvelyk | 44,48 milliméter