PHC 80-4C/L
SKF PHC 80-4C/L
Chain Link; 80-4 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 80-4C/L
BDI anyagszám
1280623
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot