BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 80-4X10FT

PHC 80-4X10FT

SKF PHC 80-4X10FT

Roller Chain; 80-4 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 80-4X10FT

BDI anyagszám

1280023

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
30.99
UNSPSC
31151603
EAN
7316573955894
Láncméret
80-4
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 80-4 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Hevedermagasság
0,945 hüvelyk | 24,003 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,251 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter