PHC 80H-2C-C/L
SKF PHC 80H-2C-C/L
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 80H-2C-C/L
BDI anyagszám
1280900
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot