PHC 80SPH-2C/L
SKF PHC 80SPH-2C/L
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 80SPH-2C/L
BDI anyagszám
1280596
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot