PHC 81X-C/L
SKF PHC 81X-C/L
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-1/16" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.122" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 81X-C/L
BDI anyagszám
1291701
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot