BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 81XH-C/L

PHC 81XH-C/L

SKF PHC 81XH-C/L

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-3/32" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1-15/64" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 81XH-C/L

BDI anyagszám

1291703

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.299
UNSPSC
31151609
EAN
7316573325239
Láncméret
81X
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-3/32" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1-15/64" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Lánchézag
2,609 hüvelyk | 66,269 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Hevedervastagság
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedermagasság
1,234 hüvelyk | 31,344 milliméter
Görgő átmérő
0,905 hüvelyk | 22,987 milliméter
Görgő szélesség
1,094 hüvelyk | 27,78 milliméter