BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC AL322X32MTR

PHC AL322X32MTR

SKF PHC AL322X32MTR

Roller Chain; AL322 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 3/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.051" Plate Thickness; 0.303" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC AL322X32MTR

BDI anyagszám

1291518

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.36
UNSPSC
31151603
EAN
7316574501199
Láncméret
AL322
Alapkonstrukció
Riveted 2X2 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
32
Minimális rendelési mennyiség
32
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; AL322 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 3/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.051" Plate Thickness; 0.303" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
0,303 hüvelyk | 7,696 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,295 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter