BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AL1266 50'

PHC AL666X5MTR

SKF PHC AL666X5MTR

Roller Chain; AL666 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.095" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC AL666X5MTR

BDI anyagszám

1291528

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.0
UNSPSC
31151603
EAN
7316574566983
Láncméret
AL666
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; AL666 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.095" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,614 hüvelyk | 15,596 milliméter
Hevedervastagság
0,095 hüvelyk | 2,413 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter