BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC BL1034X10FT

PHC BL1034X10FT

SKF PHC BL1034X10FT

Roller Chain; BL1034 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.193" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

PHC BL1034X10FT

BDI anyagszám

1291562

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.2
UNSPSC
31151603
EAN
7316574093502
Láncméret
BL1034
Alapkonstrukció
Riveted 3X4 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL1034 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.193" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,193 hüvelyk | 4,902 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Hevedermagasság
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter