BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC BL1666X10FT

PHC BL1666X10FT

SKF PHC BL1666X10FT

Roller Chain; BL1666 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.296" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

Anyagszám

PHC BL1666X10FT

BDI anyagszám

1291569

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
73.2
UNSPSC
31151603
EAN
7316574363568
Láncméret
BL1666
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL1666 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.296" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedervastagság
0,296 hüvelyk | 7,518 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter