BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC BL423X10FT

PHC BL423X10FT

SKF PHC BL423X10FT

Roller Chain; BL423 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.082" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Anyagszám

PHC BL423X10FT

BDI anyagszám

1291530

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.44
UNSPSC
31151603
EAN
7316574092451
Láncméret
BL423
Alapkonstrukció
Riveted 2X3 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL423 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.082" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,475 hüvelyk | 12,065 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,082 hüvelyk | 2,083 milliméter