BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BL823 10FT/BOX

PHC BL623X10FT

SKF PHC BL623X10FT

Roller Chain; BL623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

Anyagszám

PHC BL623X10FT

BDI anyagszám

1291546

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.49
UNSPSC
31151603
EAN
7316574093373
Láncméret
BL623
Alapkonstrukció
Riveted 2X3 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,713 hüvelyk | 18,11 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter