BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BL866 CABLE CHAIN OBS DO NOT USE 11/22

PHC BL666X10FT

SKF PHC BL666X10FT

Roller Chain; BL666 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

Anyagszám

PHC BL666X10FT

BDI anyagszám

1291550

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.12
UNSPSC
31151603
EAN
7316574093403
Láncméret
BL666
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL666 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Hevedermagasság
0,713 hüvelyk | 18,11 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter