BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC BL834X5MTR

PHC BL834X5MTR

SKF PHC BL834X5MTR

Roller Chain; BL834 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter

Anyagszám

PHC BL834X5MTR

BDI anyagszám

1291556

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.887
UNSPSC
31151603
EAN
7316572621035
Láncméret
BL834
Alapkonstrukció
Riveted 3X4 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL834 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,376 hüvelyk | 9,55 milliméter
Hevedermagasság
0,95 hüvelyk | 24,13 milliméter
Hevedervastagság
0,161 hüvelyk | 4,089 milliméter