PHC C10B-3X5MTR
SKF PHC C10B-3X5MTR
Roller Chain; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Straight; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC C10B-3X5MTR
BDI anyagszám
1291574
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot