BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC C16B-1X5MTR

PHC C16B-1X5MTR

SKF PHC C16B-1X5MTR

Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Straight; 8.28MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC C16B-1X5MTR

BDI anyagszám

1291578

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.4
UNSPSC
31151603
EAN
7316572621103
Láncméret
16B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Straight; 8.28MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,163 hüvelyk | 4,15 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,018 milliméter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter