PHC C2042-O/L
SKF PHC C2042-O/L
Chain Link; C2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
PHC C2042-O/L
BDI anyagszám
1291676
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot