BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2050 RIV 10FT JWIS

PHC C2042X10FT

SKF PHC C2042X10FT

Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

PHC C2042X10FT

BDI anyagszám

1291596

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.383
UNSPSC
31151603
EAN
7316572621196
Láncméret
C2042
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter