BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2160H RIV 10FT

PHC C2050X10FT

SKF PHC C2050X10FT

Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

Anyagszám

PHC C2050X10FT

BDI anyagszám

1291598

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.38
UNSPSC
31151603
EAN
7316572621226
Láncméret
C2050
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Görgő szélesség
0,37 hüvelyk | 9,398 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter