BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CA557 O/L

PHC C2080-O/L

SKF PHC C2080-O/L

Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

PHC C2080-O/L

BDI anyagszám

1291685

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
31151609
EAN
7316573316572
Láncméret
C2080
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedermagasság
0,945 hüvelyk | 24,003 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,251 milliméter