PHC C2082-C/L
SKF PHC C2082-C/L
Chain Link; C2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
PHC C2082-C/L
BDI anyagszám
1281439
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot