BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC C2082HPX10FT

PHC C2082HPX10FT

SKF PHC C2082HPX10FT

Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

PHC C2082HPX10FT

BDI anyagszám

1291608

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.5
UNSPSC
31151610
EAN
7316573421870
Láncméret
C2082
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Hollow Pin
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedermagasság
0,945 hüvelyk | 24,003 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter