PHC C2102HX10FT
SKF PHC C2102HX10FT
Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
PHC C2102HX10FT
BDI anyagszám
1291613
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot