BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MR52-1-OL

PHC C2122-O/L

SKF PHC C2122-O/L

Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

PHC C2122-O/L

BDI anyagszám

1291694

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.85
UNSPSC
31151609
EAN
7316573316770
Láncméret
C2122
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Görgő átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedermagasság
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Hevedervastagság
0,189 hüvelyk | 4,801 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter