PHC C2160H-C/L
SKF PHC C2160H-C/L
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
PHC C2160H-C/L
BDI anyagszám
1291673
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot