BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC C28B-3X5MTR

PHC C28B-3X5MTR

SKF PHC C28B-3X5MTR

Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Straight; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC C28B-3X5MTR

BDI anyagszám

1291590

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
147.367
UNSPSC
31151603
EAN
7316572772799
Láncméret
28B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Straight; 15.9MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter