BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC LL0866X5MTR

PHC LL0866X5MTR

SKF PHC LL0866X5MTR

Roller Chain; LL0866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/16" Plate Thickness; 0.417" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter

Anyagszám

PHC LL0866X5MTR

BDI anyagszám

1291654

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.2
UNSPSC
31151603
EAN
7316574449514
Láncméret
LL0866
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; LL0866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/16" Plate Thickness; 0.417" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
0,417 hüvelyk | 10,592 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,445 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter