BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC LL1622X5MTR

PHC LL1622X5MTR

SKF PHC LL1622X5MTR

Roller Chain; LL1622 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.122" Plate Thickness; 0.827" Plate Height; Curved; 0.326" Pin Diameter

Anyagszám

PHC LL1622X5MTR

BDI anyagszám

1291668

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.6
UNSPSC
31151603
EAN
7316574820665
Láncméret
LL1622
Alapkonstrukció
Riveted 2X2 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; LL1622 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.122" Plate Thickness; 0.827" Plate Height; Curved; 0.326" Pin Diameter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter
Hevedervastagság
0,122 hüvelyk | 3,099 milliméter
Hevedermagasság
0,827 hüvelyk | 21,006 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter