BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC LL3244X6MTR

PHC LL3244X6MTR

SKF PHC LL3244X6MTR

Roller Chain; LL3244 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter

Anyagszám

PHC LL3244X6MTR

BDI anyagszám

1291662

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
73.8
UNSPSC
31151603
EAN
7316573384380
Láncméret
LL3244
Alapkonstrukció
Riveted 4X4 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
6
Minimális rendelési mennyiség
6
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; LL3244 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,654 hüvelyk | 42,012 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,805 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter