RC2042ASK22LRB
TSUBAKI RC2042ASK22LRB
Roller Chain; 2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
RC2042ASK22LRB
BDI anyagszám
25184819
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot