RC2052LA24LRB
TSUBAKI RC2052LA24LRB
Roller Chain; 2052 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 13/64" Pin Diameter
Anyagszám
RC2052LA24LRB
BDI anyagszám
22776600
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot