RF06B-3 RIV 100'
TSUBAKI RF06B-3 RIV 100'
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
RF06B-3 RIV 100FT
BDI anyagszám
904738
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot