RF2040S-2 2LSPCL.D3-4LAA1 AS PER DWG. XR
RF2040S-2 2LSPCL.D3-4LAA 492L/PC
Roller Chain; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
RF2040S-2 2LSPCL.D3-4LAA1ASPER DWG.XR005.11890,492L/PC
BDI anyagszám
20516685
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot