RF2050-1-CL
RF2050-1-CL ; RF2050-1-CL
Chain Link; 2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
RF2050R-1 (C2052) CL
BDI anyagszám
15040115
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot