RF2060-1-A2-CL
RF2060 A2 CL ; RF2060 A2 CL
Chain Link; 2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Anyagszám
RF2060 A2 CL
BDI anyagszám
15040091
NETTÓ ÁR
3 204 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot