RF2060-AS-1-A2-CL NM6
RF2060 AS SPCL.A2 NM6 CL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Chain Link; 2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Anyagszám
2013022020
BDI anyagszám
170000212
NETTÓ ÁR
10 387 Ft / db
45 383 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::